Beli metal band saw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HAKANSSON M42 Metal Bandsaw Blade - TPI 10/14Deskripsi:M42 BI-METALBi-metal blades combine the advantages of a high speed cutting edge and the features of a highly fatigue resistant steel in the body of the blade.This contributes to long blade life, faster and more uniform cutting rates.Our M42 bi-metal blades are made of the highest speed steel quality Cobalt M42 and are well suited to different cutting methods and most materials such as; tool steel, graphite, aluminum and stainless steel.atribut:
- Teeth Per Inch: 10/14
- KRISBOW Mesin Gergaji PitaDeskripsi:Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- Wipro Band Saw BladeDeskripsi:- Lengths to fit the most common band saw sizes. - High Carbon Steel Material - For Quick Perfect Cutting - Resists heat build up for smoother operation and longeratribut:
- Color: Black
- Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8Deskripsi:Keensaw Blade terdiri dari kombinasi dua bagian material, yaitu High Speed Steel (HSS) pada ujung gigi dipadukan dengan besi flexible Alloy guna mencapai kelenturan dan daya tahan yang tinggi untuk memotong material.Aplikasi:-Mild steel-Case-hardened steel-Free cutting steel-Heat-treatable steelatribut:
- Teeth Per Inch: 5/8
- Keensaw Bandsaw Blade TPI 4/6atribut:
- Teeth Per Inch: 4/6
- Keensaw Bandsaw Blade TPI 3/4atribut:
- Teeth Per Inch: 3/4
- LENOX Band Sawatribut:
- Material: Bi-Metal
- Tooth Type: Variable Tooth
- WESPA Bimetal Bandsaw BladeDeskripsi:Bahan padat, tabung dan profil hingga penampang sedang Baja tanpa baja dengan kekuatan rendah, kayu, logam non-ferro. Alat baja Baja pengerasan Baja pegas dan bantalan bola, Konstruksi, baja gambar dalam dan pemotongan, Aluminium / paduan aluminium, Kayu Keras dan Cocok untuk penggunaan bengkel.
- KRISBOW Gergaji Pita PortabelDeskripsi:Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.atribut:
- Motor (W/V/PH): 1100/220/1
- Blade FPM: 0 – 420
- Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
- Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
- Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
- Packing Dimensions (mm): 600x340x440
- Protection Class: II
- Resitance: 0-2.4
- RYU Band Saw BladeDeskripsi:- Lengths to fit the most common band saw sizes.- High Carbon Steel Material- For Quick Perfect Cutting- Resists heat build up for smoother operation and longeratribut:
- Thickness (mm): 0.5
- Teeth Per Inch: 6
- Keensaw Mesin Bandsaw Semi AutomaticDeskripsi:Dual column structureHydraulic clamping system.Blade cleaning brush.Working light.Manual feed rollerManual work height controlLength stopperOne roller table.One piece of M42 bi-metal band saw blade.One set of tools.atribut:
- Coolant Motor (kW): 0.04
- Blade tension: Manual
- Feeding: Manual
- ASADA Rechargeable Band Saw BladeDeskripsi:For cutting steel cans, stainless steel tubes, steel materials, electric cables, etc. For cutting of conduit, cable, C channel, handrail, aluminum sash, cable rack, full screw bolt, lighting rail, copper pipe, steel pipe, etc.atribut:
- Number of Mountains: 14/18
- Material: Cobalt high Speed Steel
- Conform: Rechargeable band Saw H60Eco
- Applicable Cutting Material: Steel, Stainless Steel, Steel, Wire and Cable
- TRUSCO Number: 391-7517
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- HAKANSSON Metal Bandsaw Blade M42 - TPI 6/10Deskripsi:M42 BI-METALBi-metal blades combine the advantages of a high speed cutting edge and the features of a highly fatigue resistant steel in the body of the blade.This contributes to long blade life, faster and more uniform cutting rates.Our M42 bi-metal blades are made of the highest speed steel quality Cobalt M42 and are well suited to different cutting methods and most materials such as; tool steel, graphite, aluminum and stainless steel.atribut:
- Teeth Per Inch: 6/10
- HAKANSSON M42 Metal Bandsaw Blade - TPI 4/6Deskripsi:M42 BI-METALBi-metal blades combine the advantages of a high speed cutting edge and the features of a highly fatigue resistant steel in the body of the blade.This contributes to long blade life, faster and more uniform cutting rates.Our M42 bi-metal blades are made of the highest speed steel quality Cobalt M42 and are well suited to different cutting methods and most materials such as; tool steel, graphite, aluminum and stainless steel.atribut:
- Teeth Per Inch: 4/6
Daftar Harga metal band saw Terbaru March 2026
| HAKANSSON M42 Metal Bandsaw Blade - TPI 10/14 | Rp189.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Pita | Rp16.999.900 |
| Wipro Band Saw Blade | Rp58.900 |
| Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 | Rp209.900 |
| Keensaw Bandsaw Blade TPI 4/6 | Rp209.900 |
| Keensaw Bandsaw Blade TPI 3/4 | Rp339.900 |
| BAHCO Bandsaw | Rp339.900 |
| LENOX Band Saw | Rp169.900 |
| WESPA Bimetal Bandsaw Blade | Rp179.900 |
| KRISBOW Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita) | Rp96.900 |
Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/d2P104563470-2.jpg)